HOLEX Pro Form strojni oblikovalci navoja brez mazalnih utorov 6HX, TiN, M: M3,5

Št. art.: 139130 M3,5
Popust
25,80 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3,5
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,6 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 4 mm
4-kotno držalo □ 3 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 3,25 mm
⌀ navoja 3,5 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 5,25 mm
Serija Pro Form
Vrsta izdelka Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139130 M3,5
EAN/GTIN 4069515003292
Številka proizvajalca 139130 M3,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
27
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Vel. M1–M1,4 – Tolerančni razred: ISO 1X/4HX.
HOLEX Pro Form: Zmogljiv oblikovalec navoja za uporabo v širokem naboru materialov.
  • Rezalni material HSS-E-PM za visoko odpornost proti obrabi.
  • Optimiziran premaz HIPIMS TiN najnovejše generacije.