{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Schneidstoff | HSS-E-PM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Gewinde D | M2,6 | |
| Steigung Gewinde | 0,45 mm | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 2,4 mm | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 2,1 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 2,8 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2X 6HX | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Anschnittform | C | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00282105 | |
| Aufnahmegröße | 0028 | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Form | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 2,6 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 10 mm | |
| Länge Anschnitt | 3,29 mm | |
| Winkel Anschnitt | 9 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 1,5; 1,5 | |
| Durchmesser Kernloch | 2,35 mm | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 52,04 mm | |
| Gewicht | 3 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 2174 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindeformer |
| Artikelnummer | 139130 M2,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515003278 | |
| Herstellernummer | 139130 M2,6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |