GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C, AlTiX, M: M2,3

Cod articol.: 135960 M2,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002105; ZYL00282105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0028 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 2,8 mm
Lungimea cozii LS 30 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 2,3 mm
Filet M2,3x0,4
Pasul filetului 0,4 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Diametru de tăiere 1,86 mm
Deschiderea cheii 2,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 3,6 mm
Lungime tăiere 1 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Lungimea canalelor de aşchii 12 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 2
Diametru gaură centrală 1,9 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 1,86 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 2,1 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 5,75 mm
Lungimea totală L 45 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135960 M2,3
EAN / GTIN 4045197984272
Număr producător 135960 M2,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Corespunde ISO 2X/6HX.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate