{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01002105; ZYL00402105 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0040 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Durchmesser Schaft | 4 mm | |
| Länge Schaft | 31 mm | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 3,5 mm | |
| Gewinde | M3,5x0,6 | |
| Steigung Gewinde | 0,6 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2X 6HX | |
| Durchmesser Anschnitt | 2,84 mm | |
| Schlüsselweite | 3 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil | 4,8 mm | |
| Länge Anschnitt | 1,5 mm | |
| Winkel Anschnitt | 15 Grad | |
| Länge Spannuten | 20 mm | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anschnittform | C | |
| Verwendung Bohrungsart | Grundloch | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 2,5 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Durchmesser Kernloch | 2,9 mm | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 2,84 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Vierkant-Schlüsselweite | 3 mm | |
| Schneidstoff | HSS-E-PM | |
| Beschichtung | AlTiX | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 8,75 mm | |
| Länge gesamt | 56 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 371 | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Cod articol | 135960 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197984302 | |
| Număr producător | 135960 M3,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |