Calibru digital de atelier IP65 cu vârfuri de cuțit, cu reglare fină 300x 90mm

Cod articol.: 1341522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Clasă de protecție IP IP65
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Abatere de măsurare MPE 40 µm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Lungimea ciocului 90 mm
Cioc măsurare ja
Ajustare fină ja
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Funcţie Preset (presetare) ja
Citire comutabilă ja
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; interfaţă USB
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 1341522
EAN / GTIN 4029713019457
Număr producător 1341522
L-Număr L40510 1775
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
  • ISO 13385
  • Punctele cuțitului
  • Afișaj LCD:
  • - 10 mm cu domeniul de măsurare 300 mm; - 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil. Precizie conform DIN 862. Cu șurub de blocare, vârfuri de lamă și reglare fină. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, ecran LCD de 8,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabilă (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de calibrare pentru măsurare interioară: 10mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 65
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,04 mm
  • Limita de eroare (µm): 40 µm
  • Înălțime cifră: 8,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm

Standard:

EN ISO 3650