• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pied à coulisse digital avec pointes, avec réglage fin 300 x 90 mm

Réf.: 1341522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Indice de protection IP IP65
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Erreur admissible 0,04 mm
Ecart de mesure MPE 40 µm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Longueur de bec 90 mm
Pointes de mesure oui
Réglage fin oui
Blocage vis de blocage
Métrologie mode numérique
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Fonction de preset oui
Lecture commutable oui
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Norme ISO 13385
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 1341522
EAN / GTIN 4029713019457
Réf. fabricant 1341522
Article hors catalogue L40510 1775
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP65
  • ISO 13385
  • Pointes de couteau
  • Écran LCD :
  • - 10 mm avec plage de mesure 300 mm ; - 12,5 mm à partir de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD 8,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 65
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 40 µm
  • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm

Norme:

EN ISO 3650