{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP65 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Fehlergrenze | 0,04 mm | |
| Messabweichung MPE | 40 µm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 300 mm | |
| Schnabellänge | 90 mm | |
| Messspitzen | ja | |
| Feineinstellung | ja | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Messtechnik | digital | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 1341522 | |
| EAN / GTIN | 4029713019457 | |
| Herstellernummer | 1341522 | |
| L-Nummer | L40510 1775 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |