Digitale werkplaatskalibermeter IP65 met mespunten met fijnafstelling 300x90mm

Artikelnummer: 1341522
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1341522
EAN/GTIN 4029713019457
Nummer fabrikant 1341522

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Inductief meetsysteem, beschermingsklasse IP65
  • ISO 13385
  • Mespunten
  • LCD-scherm:
  • - 10 mm met een meetbereik van 300 mm; - 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm
  • Borgschroef

Omschrijving:

Digitale werkplaatskaliber IP 65, gemaakt van roestvrij staal. Nauwkeurigheid volgens DIN 862. Met vastzetschroef, mespunten en fijninstelling. Aflezing 0.01mm /.0005 inch, 8.5 mm LCD display. Nulstelling op elk punt. QuickStart elektronica, QuickLock functie, PRESET functie, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), meterblok voor binnenmeting: 10 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 65
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,04 mm
  • Foutlimiet (µm): 40 µm
  • Cijferhoogte: 8,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 90 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 10 mm

Norm:

EN ISO 3650