Calibre digital de taller IP65 con puntas de cuchillo con ajuste fino 300x90mm

Número de artículo: 1341522
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Clase de protección IP: IP65
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Margen de error 0,04 mm
Desviación de medición MPE 40 µm
Lectura 0,01 mm
Lectura pulgadas 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Longitud del pico 90 mm
Puntas de medición
Ajuste preciso
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Digital
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Función de preajuste
Lectura conmutable
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB; interfaz USB
Norma ISO 13385
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 1341522
EAN / GTIN 4029713019457
Número del fabricante 1341522
Número L L40510 1775
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
  • ISO 13385
  • Puntos de cuchillo
  • Pantalla LCD:
  • - 10 mm con rango de medición 300 mm; - 12,5 mm desde rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo, puntas de cuchilla y ajuste fino. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 8,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 10 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,04 mm
  • Límite de error (µm): 40 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

EN ISO 3650