{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 6-32 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 3,51 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 10,53 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 |