{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM Form B 6HX, TiAlN | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL; ZYL01802100 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0180 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 18 mm | |
| Lungimea cozii | 239,8 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 24 mm | |
| Filet | M24 | |
| Pasul filetului | 3 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6HX | |
| Diametru de tăiere | 20,9 mm | |
| Deschiderea cheii | 14,5 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 39,98 mm | |
| Lungime tăiere | 12 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Diametru gaură centrală | 21 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 14,5 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 300 mm | |
| Lungime utilă | 39,98 mm | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Greutate | 589 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 132195 M24 | |
| EAN / GTIN | 4062406209483 | |
| Număr producător | 132195 M24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |