GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma B 6HX M24

Prekės Nr.: 132195 M24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M24
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 3 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Koto kvadratas □ 14,5 mm
Kiaurymės ⌀ 21 mm
Sriegio ⌀ 24 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 72 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132195 M24
EAN / GTIN 4062406209483

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <750 N/mm²
P
16
Plienas <900 N/mm²
P
16
Plienas <1100 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
7
INOX >900 N/mm²
M
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga
  • Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.

Ilgas kotas.
Kotas pagal DIN376.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį