GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină foarte lung HSS-E-PM, Forma B 6HX, TiAlN, M: M4

Cod articol.: 132195 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M4
Pasul filetului 0,7 mm
Diametru gaură centrală 3,3 mm
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Lungimea totală L 126 mm
Diametrul cozii DS 4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 3,4 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 0 grad
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 104,3 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Lungime piesă de tăiere filet Lc 15,44 mm
Lungime tăiere 2,8 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 127,6 mm
Greutate 13 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132195 M4
EAN / GTIN 4062406209391
Număr producător 132195 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 750 N/mm²
P
16
Oţel < 900 N/mm²
P
16
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Cu coadă foarte lungă.
Coadă conform DIN371.

Avantaj:

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.