GARANT Master Tap INOX-konekierretappi Erikoispitkä HSS-E-PM muoto B 6HX M24

Tuote nro.: 132195 M24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M24
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 3 mm
Kokonaispituus L 300 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Varren nelikulmio □ 14,5 mm
Alkureiän ⌀ 21 mm
Kierteen ⌀ 24 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas sininen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 72 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132195 M24
EAN / GTIN 4062406209483

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 750 N/mm²
P
16
Teräs < 900 N/mm²
P
16
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierretappi, kehitetty prosessivarmaan käyttöön ruosteen- ja haponkestävissä teräksissä sekä Duplex-materiaaleissa.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto
  • TiALN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite
  • Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden

Erittäin pitkä varsi.
Varsi DIN376-standardin mukaisesti.

Etu:

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin