GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină foarte lung HSS-E-PM, Forma B 6HX, TiAlN, M: M12

Cod articol.: 132195 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM Form B 6HX, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL; ZYL00902100
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0090 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 9 mm
Lungimea cozii 175,8 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 10,2 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Lungimea piesei filetate 27,38 mm
Lungime tăiere 7 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 7 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HSS-E PM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 220 mm
Lungime utilă 27,38 mm
Lungimea totală 220 mm
Greutate 110 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132195 M12
EAN / GTIN 4062406209445
Număr producător 132195 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 750 N/mm²
P
16
Oţel < 900 N/mm²
P
16
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Cu coadă foarte lungă.
Coadă conform DIN376.

Avantaj:

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate