GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM Form B 6HX, TiAlN, M: M12

Artikel-Nr.: 132195 M12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiAlN
Gewinde D M12
Steigung Gewinde 1,75 mm
Durchmesser Kernloch 10,2 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 12 mm
Länge gesamt L 220 mm
Durchmesser Schaft DS 9 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 7 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00902100
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 9 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 175,8 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Durchmesser Anschnitt 10,2 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 27,38 mm
Länge Anschnitt 7 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Normlänge L 220 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 36 mm
Gewicht 110 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring blau
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132195 M12
EAN / GTIN 4062406209445
Herstellernummer 132195 M12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 750 N/mm²
P
16
Stahl < 900 N/mm²
P
16
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
  • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

Mit extra langem Schaft.
Schaft nach DIN376.

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.