Strojní závitník GARANT Master Tap INOX velmi dlouhý HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M12

Artiklové číslo: 132195 M12
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D M12
Stoupání závitu 1,75 mm
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Celková délka L 220 mm
Průměr stopky DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00902100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 9 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 175,8 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Průměr naříznutí 10,2 mm
Délka závitořezné části Lc 27,38 mm
Délka naříznutí 7 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupně
Normlänge L 220 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 36 mm
Hmotnost 110 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132195 M12
EAN / GTIN 4062406209445
Číslo výrobce 132195 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 750 N/mm²
P
16
Ocel < 900 N/mm
P
16
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

S prodlouženou stopkou.
Stopka podle DIN376.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.