Gwintowniki maszynowe kształt D, waporyzowane, M: M5

Nr art.: 132155 M5
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
881 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Długość całkowita L 70 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju D
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 15 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 37 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer Form D, vaporisiert
Średnica nakroju 4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 17 mm
Długość nakroju 4 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu lewe,
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 4,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 70 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132155 M5
EAN / GTIN 4045197446046
Numer producenta 132155 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny kształt.
nakrój o kształcie D, z lewoskrętną linią śrubową 15°.

Wykonanie - ilustracja:

rowek smarny
gwint prowadzący
nakrój
ścięciem w nakroju

Zaleta:

specjalna geometria umożliwia wyższe prędkości skrawania i większą trwałość przy obróbce stali V2A.