Macho de roscar a máquina Forma D, vaporizado, M: M5

Número de artículo: 132155 M5
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
881 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M5
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del orificio central 4,2 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 5 mm
Longitud total L 70 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo D
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00602105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 37 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindebohrer Form D, vaporisiert
Diámetro de corte previo 4 mm
Longitud de la parte roscada Lc 17 mm
Longitud de corte previo 4 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento izquierda
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Normlänge L 70 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 15 mm
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132155 M5
EAN / GTIN 4045197446046
Número del fabricante 132155 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Forma especialmente estable.
Corte previo forma D, con espiral a la izquierda de 15°.

Ejecución - imagen:

Ranura de lubricación
Rosca de guía
Corte
Corte inicial helicoidal

Ventaja:

Gracias a la geometría especial, posibilidad de velocidades de corte y duraciones superiores en V2A.