Menghini mecanice RS, Mărime 2, Lățimea bacurilor: 113, cu fălci normale SGN

Cod articol.: 128032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 128032
EAN / GTIN 4019208042367
Număr producător 128032
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Sistem de prindere mecanic fără multiplicator de forță, acționat manual.

Caracteristici tehnice:

  • Realizat din aliaj special pentru o gamă largă de aplicații
  • Cursă lungă a bacului mobil
  • Transmisia de putere prin intermediul unui șurub filetat
  • Cu fălci normale SGN și manivelă manuală
  • Montare pe placă rotativă cu gradare

Domenii de aplicare:

  • Pentru mașini-unelte convenționale.

Avantaje:

  • Raport optim preț-calitate
  • Întreaga zonă de strângere poate fi acoperită prin rotirea manivelei manuale
  • Axul este protejat împotriva murdăriei și așchiilor
  • O gamă variată de produse de patiserie

Mai multe informații:

  • Menghinei de mașină RS, dimensiune 2, lățimea bacurilor 113, cu bacuri standard SGN și manivelă manuală

Caracteristică:

  • Execuție: RS
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Lăţime: 63 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Diametrul filetului 1: M6
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Adâncimea filetului: 12 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime: 13,6 mm
  • Fălci late: 113 mm
  • Lățime corpuri de bază: 160 mm
  • Fanta de prindere lată: 14 mm
  • Fălcă normală groasă: 12 mm
  • Racord cu placă rotativă: Orificiu de fixare: 13 mm
  • Racord cu placă rotativă: Lăţime: 120 mm
  • Racord cu placă rotativă: Lungime: 60 mm
  • Racord cu placă rotativă: Distanța dintre orificiile de centrare: 125 mm
  • Greutate: 13,5kg
  • Dimensiuni: 2
  • Înălțimea părților laterale: 31,6 mm
  • Înălțimea corpului de bază: 58 mm
  • Înălţime: 90 mm
  • Lungimea bacului mobil: 200 mm
  • Lungime corp de bază: 300 mm
  • Lungime: 423 mm
  • Lungimea de la capătul frontal până la sistemul de prindere: 55 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Forţa de strângere: 25
  • Deschidere: 105 mm