Étaux de machine RS, Réf. 2, Largeur de mors 113, avec mâchoires standard SGN

Réf.: 128032
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 128032
EAN / GTIN 4019208042367
Réf. fabricant 128032
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Système de serrage mécanique sans multiplicateur de force, à commande manuelle.

Caractéristiques techniques:

  • Fabriqué en fonte spéciale pour une grande polyvalence
  • Longue course de la mâchoire mobile
  • Transmission de force au moyen d’une vis filetée
  • Avec mâchoires standard SGN et manivelle
  • Utilisation sur un plateau tournant gradué

Domaines d’application:

  • Pour les machines-outils conventionnelles.

Avantages:

  • Un rapport qualité-prix optimal
  • Toute la plage de serrage peut être couverte en tournant la manivelle
  • La broche est protégée contre la saleté et les copeaux
  • Une large gamme de produits de boulangerie

Plus d’informations:

  • Étaux de machine RS, taille 2, largeur de mors 113, avec mâchoires standard SGN et manivelle

Caractéristique(s):

  • Exécution: RS
  • Cotes de raccordement des joues: Largeur: 63 mm
  • Cotes de raccordement des joues: Diamètre du filetage 1: M6
  • Cotes de raccordement des joues: Profondeur de filetage: 12 mm
  • Cotes de raccordement des joues: Hauteur: 13,6 mm
  • Mors larges: 113 mm
  • Largeur corps de base: 160 mm
  • Largeur de la fente de serrage: 14 mm
  • Mâchoire standard épaisse: 12 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Trou de fixation: 13 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Largeur: 120 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Longueur: 60 mm
  • Raccord à plaque pivotante: Distance entre les alésages de centrage: 125 mm
  • Poids: 13,5 kg
  • Réf.: 2
  • Hauteur des mâchoires: 31,6 mm
  • Hauteur du corps de base: 58 mm
  • Hauteur: 90 mm
  • Longueur de la mâchoire mobile: 200 mm
  • Longueur corps de base: 300 mm
  • Longueur: 423 mm
  • Longueur de la face avant jusqu’au système de serrage: 55 mm
  • Livraison: Pièce
  • Force de serrage: 25
  • Capacité de serrage: 105 mm