Tornillos de banco para máquinas RS, Tamaño 2, Ancho de bocas 113, con mordazas normales SGN

Número de artículo: 128032
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 128032
EAN / GTIN 4019208042367
Número del fabricante 128032
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Sistema de sujeción mecánico sin multiplicador de fuerza, de accionamiento manual.

Características técnicas:

  • Fabricado en fundición especial para múltiples aplicaciones
  • Guía larga de la mordaza móvil
  • Transmisión de fuerza mediante husillo roscado
  • Con mordazas normales SGN y manivela
  • Inserto sobre placa giratoria con graduación

Ámbitos de aplicación:

  • Para máquinas herramienta convencionales.

Ventajas:

  • Excelente relación calidad-precio
  • Toda la gama de sujeción se puede cubrir girando la manivela
  • El husillo está protegido contra la suciedad y las virutas
  • Amplia variedad de productos de panadería

Más información:

  • Tornillos de banco RS, tamaño 2, ancho de mordazas 113, con mordazas estándar SGN y manivela

Característica:

  • Ejecución: RS
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Anchura: 63 mm
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Diámetro de la rosca 1: M6
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Profundidad de rosca: 12 mm
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Altura: 13,6 mm
  • Mordazas anchas: 113 mm
  • Anchura cuerpo de base: 160 mm
  • Ancho de la ranura de sujeción: 14 mm
  • Mordaza normal gruesa: 12 mm
  • Conexión con placa giratoria: Perforación de fijación: 13 mm
  • Conexión con placa giratoria: Anchura: 120 mm
  • Conexión con placa giratoria: Longitud: 60 mm
  • Conexión con placa giratoria: Distancia del orificio de centrar: 125 mm
  • Peso: 13,5 kg
  • Tamaño: 2
  • Altura de las mejillas: 31,6 mm
  • Altura de la guía del cuerpo de base: 58 mm
  • Altura: 90 mm
  • Longitud de la mordaza móvil: 200 mm
  • Longitud del cuerpo base: 300 mm
  • Longitud: 423 mm
  • Longitud desde el extremo frontal hasta el sistema de sujeción: 55 mm
  • Contenido: Unidad
  • Fuerza de sujeción: 25
  • Abertura de sujeción: 105 mm