Strojní svěráky RS, Velikost 2, Šířka pece 113, s normálními čelistmi SGN

Artiklové číslo: 128032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 128032
EAN / GTIN 4019208042367
Číslo výrobce 128032
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Mechanický upínací systém bez převodovky, s ručním ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Vyrobeno ze speciálního odlitku pro široké spektrum použití
  • Dlouhá vodicí lišta pohyblivé čelisti
  • Přenos síly pomocí závitové vřetene
  • Se standardními čelistmi SGN a ruční klikou
  • Uchycení na otočné desce s stupnicí

Oblasti použití:

  • Pro konvenční obráběcí stroje.

Výhody:

  • Optimální poměr ceny a výkonu
  • Celý rozsah upnutí lze překlenout otáčením ruční kliky
  • Vřeteno je chráněno před nečistotami a třískami
  • Široký sortiment pečiva

Další informace:

  • Strojní svěráky RS, velikost 2, šířka čelistí 113, se standardními čelistmi SGN a ruční klikou

Charakteristika:

  • Provedení: RS
  • Rozměry pro připojení bočnic: Šířka: 63 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Průměr závitu 1: M6
  • Rozměry pro připojení bočnic: Hloubka závitu: 12 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška: 13,6 mm
  • Široké čelisti: 113 mm
  • Šířka základní těleso: 160 mm
  • Široká upínací drážka: 14 mm
  • Silná standardní čelist: 12 mm
  • Připojení otočné desky: Montážní otvor: 13 mm
  • Připojení otočné desky: Šířka: 120 mm
  • Připojení otočné desky: Délka: 60 mm
  • Připojení otočné desky: Vzdálenost od středicího otvoru: 125 mm
  • Hmotnost: 13,5kg
  • Velikost: 2
  • Výška boků: 31,6 mm
  • Výška vedení základního tělesa: 58 mm
  • Výška: 90 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 200 mm
  • Délka základního tělesa: 300 mm
  • Délka: 423 mm
  • Délka od čela po opěrku čelistí: 55 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Upínací síla: 25
  • Rozsah upnutí: 105 mm