• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Schraubstöcke RS, Größe 2, Backenbreite 113, mit Normalbacken SGN

Artikel-Nr.: 128032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128032
EAN / GTIN 4019208042367
Herstellernummer 128032
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannsystem mechanisch ohne Kraftübersetzer, manuell betätigt.

Technische Merkmale:

  • Aus Spezialguss für vielfältigen Einsatz
  • Lange Führung der beweglichen Backe
  • Kraftübertragung mittels Gewindespindel
  • Mit Normalbacken SGN und Handkurbel
  • Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung

Einsatzbereiche:

  • Für konventionelle Werkzeugmaschinen.

Vorteile:

  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Ganzer Spannbereich durch Drehen mit der Handkurbel überbrückbar
  • Spindel ist schmutz- und spänegeschützt
  • Umfangreiches Backensortiment

Weitere Infos:

  • Maschinen-Schraubstöcke RS, Größe 2, Backenbreite 113, mit Normalbacken SGN und Handkurbel

Merkmal:

  • Ausführung: RS
  • Backenanschlussmaße: Breite: 63 mm
  • Backenanschlussmaße: Gewindedurchmesser 1: M6
  • Backenanschlussmaße: Gewindetiefe: 12 mm
  • Backenanschlussmaße: Höhe: 13.6 mm
  • Breite Backen: 113 mm
  • Breite Grundkörper: 160 mm
  • Breite Spannschlitz: 14 mm
  • Dicke Normalbacke: 12 mm
  • Drehplattenanschluss: Befestigungsbohrung: 13 mm
  • Drehplattenanschluss: Breite: 120 mm
  • Drehplattenanschluss: Länge: 60 mm
  • Drehplattenanschluss: Zentrierbohrung Abstand: 125 mm
  • Gewicht: 13.5 kg
  • Größe: 2
  • Höhe Backen: 31.6 mm
  • Höhe Führung Grundkörper: 58 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge bewegliche Backe: 200 mm
  • Länge Grundkörper: 300 mm
  • Länge: 423 mm
  • Länge Stirnseite bis Backenanlage: 55 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Spannkraft: 25
  • Spannweite: 105 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb