{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Diametru tăiș treaptă Dc | 10,35 mm; 13,2 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | m7 | |
| Unghi, prima etapă | 145 grade | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Unghiul treptei | 90 grade | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 60 mm | |
| Lungimea totală L | 107 mm | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Lungimea treptei L3 | 30 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Avans f | 0,5 mm/rot | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01400115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 14 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10,35 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 13,2 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr de trepte | 2 | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Unghiul treptei | 90 grade | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,63 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | m7 | |
| Lungime activă A | 62 mm | |
| Lungime utilă L1 | 42 mm | |
| Greutate | 160 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Avans in | oțel < 1100 N/mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 125035 M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406066505 | |
| Număr producător | 125035 M12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |