• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Burghiu în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M6

Cod articol.: 117320 M6
Reducere
58,75 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 6,6 mm
Clasa de toleranță ISO h9
Unghi, prima etapă 118 grad
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 180 grad
Lungimea canalelor de aşchii Lc 94 mm
Lungimea totală L 175 mm
Lungimea treptei L3 15 mm
Standard DIN 8377
Răcire interioară nu
Tip prindere Con Morse CM
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Referinţă de prindere 1
Lungimea tijei LS 65,5 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6,6 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 11 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,98 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Unghiu spirală max. 30 grad
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 113 mm
Lungime utilă L1 76 mm
Lungime funcţională 111,02 mm
Greutate 82 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 117320 M6
EAN / GTIN 4045197036353
Număr producător 117320 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.