{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Produktart | Stufenbohrer | |
| Schneidendurchmesser Stufe Dc | 6,6 mm; 11 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h9 | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Stufenwinkel | 180 Grad | |
| Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
| Länge gesamt L | 175 mm | |
| Stufenlänge L3 | 15 mm | |
| Norm | DIN 8377 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,07 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Morsekegel MK | |
| Trennstellenkodierung | HOG-MKB1 | |
| Aufnahmeform | mit Austreiblappen | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 1 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 65,5 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 6,6 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 11 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl Stufen | 2 | |
| Index Stufe | 1; 2 | |
| Stufenwinkel | 180 Grad | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,98 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 20 Grad | |
| Spiralwinkel, max. | 30 Grad | |
| Bohrwerkzeugart | Mehrfasenbohrer | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 76 mm | |
| Funktionslänge | 111,02 mm | |
| Gewicht | 82 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB) | |
| Farbring | ohne | |
| Vorschub in | Stahl < 750 N/mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 117320 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197036353 | |
| Herstellernummer | 117320 M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |