• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stupňovitý vrták HSS 180°, vaporizovaný, Pro šrouby: M6

Artiklové číslo: 117320 M6
Sleva
1 483,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak Vaporizovaný
Druh produktu Stupňovitý vrták
Třída tolerance ISO h9
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Počet břitů Z 2
Úhel stupně 180 stupně
Délka upínací drážky Lc 94 mm
Celková délka L 175 mm
Norma DIN 8377
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,07 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa HOG-MKB1
Formulář záznamu S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 1
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 65,5 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 6,6 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 11 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet stupňů 2
Index úroveň 1; 2
Úhel stupně 180 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,98 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 20 stupně
Úhel spirály, max. 30 stupně
Typ vrtacího nástroje Vícestupňový vrták
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 76 mm
Funkční délka 111,02 mm
Hmotnost 82 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek Bez
Posuv v ocel < 750 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117320 M6
EAN / GTIN 4045197036353
Číslo výrobce 117320 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň s vlastními třískovými drážkami a vodicími fazetkami. Proto zůstává profil stupňovitého vrtáku zachován i po vícenásobném přebroušení.

Použití:

Pro průchozí otvory šroubů dle DIN-ISO 273 a zahloubení pro hlavy šroubů tvaru H, J a K. Střední verze dle DIN 74 l. 2.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.