Burghiu în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M14

Cod articol.: 117320 M14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 3
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 99 mm
Diametru de tăiere, min. 15,5 mm
Diametru de tăiere, max. 24 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h9
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Lungimea treptei 31 mm
Lungimea canalelor de aşchii 160 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,65 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Unghiu spirală max. 30 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiul treptei 180 grad
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 187 mm
Lungime utilă 133 mm
Lungime funcţională 182,35 mm
Greutate 536 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 8377
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Teșire plană
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117320 M14
EAN / GTIN 4045197036391
Număr producător 117320 M14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.