Burghiu conic, neacoperită, ⌀ DC: 3mm

Cod articol: 116310 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1898 A
  • Unghiul la vârf: 118
  • Raportul conului: 1:50
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1898 A
Unghiul la vârf 118 grad
Raportul conului 1:50
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ D1 2,9 mm
cel mai mare ⌀ D2 4,24 mm
Lungimea de tăiere L1 5 mm
L2 58 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Număr producător 116310 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş cu circumferinţă conică cu canale de evacuare a aşchiilor. Suprafaţă cu tratament special.

Avantaj:

În cadrul unui proces de lucru se realizează găuri conice 1:50 pentru ştifturi conice conform ISO 2339 (DIN 1) şi ISO 8736 (DIN 7978).

Notă:

⌀1,5; 2; 2,5 cu coadă cilindrică disponibilă la cerere.
⌀14;16;20;25 cu coadă CM disponibilă la cerere.
Utilizaţi alezorul pentru găuri de ştifturi Cod 161200 pentru finisare.