{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5,9 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 8,23 mm | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 115 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 1898 A | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00802005 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$08 | |
| Referinţă de prindere | 0080 | |
| Lungimea tijei LS | 42 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,843 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 25 grad | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 119 mm | |
| Lungime utilă L1 | 105 mm | |
| Greutate | 41 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 116310 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197029362 | |
| Număr producător | 116310 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |