Unealtă cu bandă abrazivă Dynabelter, pentru sarcini extrem de grele

Cod articol.: 11477
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
Cod articol 11477
EAN / GTIN 0616026114777
Număr producător 11477
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru șlefuirea, uniformizarea și finisarea sudurilor, pe metal și alte suprafețe. Dynabelter este ideal pentru prelucrarea metalelor feroase și neferoase, a lemnului, a plasticului, a pietrei și a materialelor compozite.
  • Printre utilizări se numără șlefuirea cilindrilor, debavurarea pieselor turnate, curățarea sudurilor și prelucrarea metalelor. De asemenea, este excelent pentru lustruirea țevilor, debavurarea oțelului structural, finisarea la dimensiune a pieselor prelucrate la strung și netezirea colțurilor interioare. Se include maneta de accelerație cu blocare de siguranță.
  • Modelul pentru sarcini extrem de grele, de 2,0 hp, este compatibil cu benzi abrazive de 2″ lățime x 30″ lungime. Include o bară de presiune cu mâner de comandă în partea superioară. Include ansamblul brațului de contact 11870.
  • 11871 Brațul de contact cu roată de contact cu diametrul de 4″ este disponibil pentru benzi cu lățimea de 2″ și lungimea de 60″, oferind o rază de acțiune de 20″. Placa opțională 11891 este disponibilă pentru brațul 11871.
  • Ideal pentru utilizare împreună cu Dynaswivel de 1/2″ și ansamblul cuplaj/conector 98273.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynabelter
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 7200
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/2″ NPT
  • Înălțime (mm): 197 mm
  • Lungime (mm): 546 mm
  • Lățime (mm): 330 mm
  • Greutate (kg): 7,1 kg
  • Max. SFPM: 4700