Herramienta de cinta abrasiva Dynabelter, para uso extremadamente intensivo

Número de artículo: 11477
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
Número de artículo 11477
EAN / GTIN 0616026114777
Número del fabricante 11477
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Para el esmerilado, el pulido y el acabado de soldaduras, tanto en metal como en otras superficies. Dynabelter es ideal para trabajar con metales ferrosos y no ferrosos, madera, plástico, piedra y materiales compuestos.
  • Entre sus aplicaciones se incluyen el esmerilado de cilindros, el desbarbado de piezas fundidas, la limpieza de soldaduras y la fabricación de piezas metálicas. También es ideal para pulir tubos, desbarbar acero estructural, realizar el acabado dimensional en trabajos de torno y redondear las esquinas interiores. Incluye acelerador con palanca de bloqueo de seguridad.
  • El modelo de alta resistencia, de 2,0 hp, admite cintas abrasivas de 2″ de ancho por 30″ de largo. Incluye una barra de presión con mango de control en la parte superior. Incluye el conjunto de brazo de contacto 11870.
  • El brazo de contacto 11871, con una rueda de contacto de 4″ de diámetro, está disponible para correas de 2″ de ancho por 60″ de largo, lo que proporciona un alcance operativo de 20″. La placa opcional 11891 está disponible para el brazo 11871.
  • Ideal para su uso con el Dynaswivel de 1/2″ y el conjunto de acoplador y conector 98273.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynabelter
  • HP: 2 hp
  • Máx. RPM: 7200
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/2″ NPT
  • Altura (mm): 197 mm
  • Longitud (mm): 546 mm
  • Ancho (mm): 330 mm
  • Peso (kg): 7,1 kg
  • Máx. SFPM: 4700