Outil à bande abrasive Dynabelter, très haute résistance

Réf.: 11477
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
Référence article 11477
EAN / GTIN 0616026114777
Réf. fabricant 11477
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Pour le meulage des soudures, l’uniformisation et la finition des surfaces métalliques et autres. Dynabelter est idéal pour le travail des métaux ferreux et non ferreux, du bois, du plastique, de la pierre et des matériaux composites.
  • Parmi ses applications, on peut citer le meulage de cylindres, l’ébavurage de pièces moulées, le nettoyage de soudures et la transformation des métaux. Idéal également pour le polissage des tubes, l’ébavurage de l’acier de construction, la mise aux cotes de finition sur les pièces tournées et l’arrondi des angles intérieurs. Accélérateur à levier avec verrouillage de sécurité inclus.
  • Ce modèle ultra-robuste de 2,0 hp est compatible avec des bandes abrasives de 2″ de largeur et 30″ de longueur. Comprend une barre de pression avec une poignée de commande supérieure. Comprend l’ensemble de bras de contact 11870.
  • Le bras de contact 11871, équipé d’une roue de contact de 4″ de diamètre, est disponible pour les courroies de 2″ de largeur et 60″ de longueur, offrant une portée utile de 20″. Le plateau 11891 (en option) est compatible avec le bras 11871.
  • Idéal pour une utilisation avec le Dynaswivel 1/2″ et l’ensemble coupleur/fiche 98273.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynabelter
  • HP: 2 hp
  • Max. tr/min: 7200
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/2″ NPT
  • Hauteur (mm): 197 mm
  • Longueur (mm): 546 mm
  • Largeur (mm): 330 mm
  • Poids (kg): 7,1 kg
  • Max. SFPM: 4700