• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynabelter Schleifbandwerkzeug, für besonders hohe Beanspruchung

Artikel-Nr.: 11477
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
Artikelnummer 11477
EAN / GTIN 0616026114777
Herstellernummer 11477
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen, Ausgleichen und Nachbearbeiten von Schweißnähten auf Metall und anderen Oberflächen. Dynabelter eignet sich ideal für Arbeiten an Eisen- und Nichteisenmetallen, Holz, Kunststoff, Stein und Verbundwerkstoffen.
  • Zu den Anwendungsbereichen zählen das Schleifen von Zylindern, das Entgraten von Gussteilen, das Reinigen von Schweißnähten und die Metallbearbeitung. Eignet sich außerdem hervorragend zum Polieren von Rohren, zum Entgraten von Baustahl, zum Fertigbearbeiten von Drehteilen und zum Ausrunden von Innenecken. Inklusive Gashebel mit Sicherheitsverriegelung.
  • Das besonders robuste 2,0-hp-Modell ist für Schleifbänder mit einer Breite von 2″ und einer Länge von 30″ ausgelegt. Inklusive Druckstange mit oberem Bediengriff. Enthält die Kontaktarm-Baugruppe 11870.
  • 11871 Der Kontaktarm mit einem Kontaktrad von 4″ Durchmesser ist für Riemen mit einer Breite von 2″ und einer Länge von 60″ erhältlich und bietet eine Arbeitsreichweite von 20″. Für den Arm 11871 ist die optionale Platte 11891 erhältlich.
  • Ideal für die Verwendung mit dem 1/2″-Dynaswivel und der Kupplungs-/Stecker-Baugruppe 98273.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynabelter
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 7200
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/2″ NPT
  • Höhe (mm): 197 mm
  • Länge (mm): 546 mm
  • Breite (mm): 330 mm
  • Gewicht (kg): 7,1 kg
  • Max. SFPM: 4700