Nástroj s brusným pásem Dynabelter, pro mimořádně náročné použití

Artiklové číslo: 11477
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
Katalogové číslo 11477
EAN / GTIN 0616026114777
Číslo výrobce 11477
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • K broušení, vyhlazování a dokončování svarů na kovových a jiných površích. Dynabelter je ideální pro práci se železnými i neželeznými kovy, dřevem, plasty, kamenem a kompozitními materiály.
  • Mezi oblasti použití patří broušení válců, odjehlování odlitků, čištění svarů a zpracování kovů. Skvěle se hodí také k leštění trubek, odstraňování otřepů z konstrukční oceli, dokončování rozměrů při soustružení a zaoblování vnitřních rohů. Součástí balení je plynová páka s bezpečnostní aretací.
  • Model pro mimořádně náročné použití o výkonu 2,0 hp je určen pro brusné pásy o šířce 2″ a délce 30″. Součástí je tlaková tyč s horní ovládací rukojetí. Zahrnuje sestavu kontaktního ramene 11870.
  • 11871 Kontaktní rameno s kontaktním kolečkem o průměru 4″ je k dispozici pro pásy o šířce 2″ a délce 60″ a poskytuje pracovní dosah 20″. K ramenu 11871 je k dispozici volitelná deska 11891.
  • Ideální pro použití s 1/2″ Dynaswivel a spojovací sestavou 98273 (spojka/zástrčka).

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynabelter
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 7200
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Výška (mm): 197 mm
  • Délka (mm): 546 mm
  • Šířka (mm): 330 mm
  • Hmotnost (kg): 7,1 kg
  • Max. SFPM: 4700