Unealtă cu bandă abrazivă Dynabelter, pentru utilizare standard

Cod articol.: 11475
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
Cod articol 11475
EAN / GTIN 0616026114753
Număr producător 11475
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru șlefuirea, uniformizarea și finisarea sudurilor, pe metal și alte suprafețe. Dynabelter este ideal pentru prelucrarea metalelor feroase și neferoase, a lemnului, a plasticului, a pietrei și a materialelor compozite.
  • Printre utilizări se numără șlefuirea cilindrilor, debavurarea pieselor turnate, curățarea sudurilor și prelucrarea metalelor. De asemenea, este excelent pentru lustruirea țevilor, debavurarea oțelului structural, finisarea la dimensiune a pieselor prelucrate la strung și netezirea colțurilor interioare. Se include maneta de accelerație cu blocare de siguranță.
  • Modelul pentru sarcini standard, de 0,7 hp, este compatibil cu benzi abrazive cu lățimea de 1″ și lungimea de 30″. Viteză reglabilă; mâner lateral detașabil.
  • Include ansamblul brațului de contact 11681.
  • Ideal pentru utilizare cu Dynaswivel de 1/4″ și ansamblul cuplaj/mufă 95676.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynabelter
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 184 mm
  • Lungime (mm): 533 mm
  • Lățime (mm): 330 mm
  • Greutate (kg): 2,64 kg
  • Max. SFPM: 5890