Orodje z brusnim trakom Dynabelter, za standardno obremenitev

Št. art.: 11475
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11475
EAN/GTIN 0616026114753
Številka proizvajalca 11475
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Za brušenje, izravnavanje in končno obdelavo zvarov na kovinskih in drugih površinah. Dynabelter je idealen za obdelavo železnih in neželeznih kovin, lesa, plastike, kamna in kompozitnih materialov.
  • Uporablja se med drugim za brušenje valjev, odstranjevanje ostrih robov z ulitkov, čiščenje varilnih šivov in obdelavo kovin. Odlično se obnese tudi pri poliranju cevi, odstranjevanju ostrih robov pri konstrukcijskem jeklu, končnem obdelovanju na stružnici in zaobljenju notranjih vogalov. Vključen je ročaj plina z varnostno zaporo.
  • Model za standardno obremenitev z močjo 0,7 hp je primeren za brusne trake širine 1″ in dolžine 30″. Nastavljiva hitrost; snemljiv stranski ročaj.
  • Vključuje sklop kontaktnega ročaja 11681.
  • Idealno za uporabo z 1/4″ Dynaswivelom in sklopom spojke/vtiča 95676.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynabelter
  • HP: 0,7 hp
  • Največ. RPM: 18000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 184 mm
  • Dolžina (mm): 533 mm
  • Širina (mm): 330 mm
  • Teža (kg): 2,64 kg
  • Največ. SFPM: 5890

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico