Herramienta de cinta abrasiva Dynabelter, uso estándar

Número de artículo: 11475
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
Número de artículo 11475
EAN / GTIN 0616026114753
Número del fabricante 11475
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Para el esmerilado, el pulido y el acabado de soldaduras, tanto en metal como en otras superficies. Dynabelter es ideal para trabajar con metales ferrosos y no ferrosos, madera, plástico, piedra y materiales compuestos.
  • Entre sus aplicaciones se incluyen el esmerilado de cilindros, el desbarbado de piezas fundidas, la limpieza de soldaduras y la fabricación de piezas metálicas. También es ideal para pulir tubos, desbarbar acero estructural, realizar el acabado dimensional en trabajos de torno y redondear las esquinas interiores. Incluye acelerador con palanca de bloqueo de seguridad.
  • El modelo de uso estándar, de 0,7 hp, admite cintas abrasivas de 1″ de ancho por 30″ de largo. Velocidad regulable; mango lateral extraíble.
  • Incluye el conjunto de brazo de contacto 11681.
  • Ideal para su uso con el Dynaswivel de 1/4″ y el conjunto de acoplador y conector 95676.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynabelter
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 18000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 184 mm
  • Longitud (mm): 533 mm
  • Ancho (mm): 330 mm
  • Peso (kg): 2,64 kg
  • Máx. SFPM: 5890