Outil à bande abrasive Dynabelter, usage standard

Réf.: 11475
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
Référence article 11475
EAN / GTIN 0616026114753
Réf. fabricant 11475
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Pour le meulage des soudures, l’uniformisation et la finition des surfaces métalliques et autres. Dynabelter est idéal pour le travail des métaux ferreux et non ferreux, du bois, du plastique, de la pierre et des matériaux composites.
  • Parmi ses applications, on peut citer le meulage de cylindres, l’ébavurage de pièces moulées, le nettoyage de soudures et la transformation des métaux. Idéal également pour le polissage des tubes, l’ébavurage de l’acier de construction, la mise aux cotes de finition sur les pièces tournées et l’arrondi des angles intérieurs. Accélérateur à levier avec verrouillage de sécurité inclus.
  • Le modèle à usage standard de 0,7 hp est compatible avec des bandes abrasives de 1″ de largeur et 30″ de longueur. Vitesse réglable ; poignée latérale amovible.
  • Comprend l’ensemble de bras de contact 11681.
  • Idéal pour une utilisation avec le Dynaswivel 1/4″ et l’ensemble coupleur/fiche 95676.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynabelter
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 18000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 184 mm
  • Longueur (mm): 533 mm
  • Largeur (mm): 330 mm
  • Poids (kg): 2,64 kg
  • Max. SFPM: 5890