• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynabelter-Schleifbandwerkzeug, für normale Beanspruchung

Artikel-Nr.: 11475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11475
EAN / GTIN 0616026114753
Herstellernummer 11475
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schleifen, Ausgleichen und Nachbearbeiten von Schweißnähten auf Metall und anderen Oberflächen. Dynabelter eignet sich ideal für Arbeiten an Eisen- und Nichteisenmetallen, Holz, Kunststoff, Stein und Verbundwerkstoffen.
  • Zu den Anwendungsbereichen zählen das Schleifen von Zylindern, das Entgraten von Gussteilen, das Reinigen von Schweißnähten und die Metallbearbeitung. Eignet sich außerdem hervorragend zum Polieren von Rohren, zum Entgraten von Baustahl, zum Fertigbearbeiten von Drehteilen und zum Ausrunden von Innenecken. Inklusive Gashebel mit Sicherheitsverriegelung.
  • Das Modell für Standardanwendungen mit 0,7 hp ist für Schleifbänder mit einer Breite von 1″ und einer Länge von 30″ ausgelegt. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung; abnehmbarer Seitengriff.
  • Enthält die Kontaktarm-Baugruppe 11681.
  • Ideal für die Verwendung mit dem 1/4″-Dynaswivel und der Kupplungs-/Stecker-Baugruppe 95676.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynabelter
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 184 mm
  • Länge (mm): 533 mm
  • Breite (mm): 330 mm
  • Gewicht (kg): 2,64 kg
  • Max. SFPM: 5890