Nástroj s brusným pásem Dynabelter, pro běžné použití

Artiklové číslo: 11475
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
Katalogové číslo 11475
EAN / GTIN 0616026114753
Číslo výrobce 11475
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • K broušení, vyhlazování a dokončování svarů na kovových a jiných površích. Dynabelter je ideální pro práci se železnými i neželeznými kovy, dřevem, plasty, kamenem a kompozitními materiály.
  • Mezi oblasti použití patří broušení válců, odjehlování odlitků, čištění svarů a zpracování kovů. Skvěle se hodí také k leštění trubek, odstraňování otřepů z konstrukční oceli, dokončování rozměrů při soustružení a zaoblování vnitřních rohů. Součástí balení je plynová páka s bezpečnostní aretací.
  • Model pro standardní zatížení o výkonu 0,7 hp je určen pro brusné pásy o šířce 1″ a délce 30″. Nastavitelná rychlost; odnímatelná boční rukojeť.
  • Zahrnuje sestavu kontaktního ramene 11681.
  • Ideální pro použití s 1/4″ Dynaswivel a spojovací sestavou 95676 (spojka/zástrčka).

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynabelter
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 184 mm
  • Délka (mm): 533 mm
  • Šířka (mm): 330 mm
  • Hmotnost (kg): 2,64 kg
  • Max. SFPM: 5890