Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm

Cod articol.: 114580 7,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,00 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    20,00 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 ZYL00770105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0077 mm
Clasa de toleranță la prindere f11
Diametrul cozii 7,7 mm
Lungimea cozii 42 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 7,7 mm
Diametru de tăiere, min. 7,7 mm
Diametru de tăiere, max. 7,7 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 75 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,4 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 38 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Denumirea produsului (tip) INOX
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 81 mm
Lungime utilă 68 mm
Lungimea totală 117 mm
Greutate 30 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 114580 7,7
EAN / GTIN 4045197855596
Număr producător 114580 7,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.