Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,9mm

Cod articol.: 114580 5,9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,96 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,30 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0059 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse f11
Durchmesser Schaft 5,9 mm
Länge Schaft 36 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 5,9 mm
Schneidendurchmesser, min. 5,9 mm
Schneidendurchmesser, max. 5,9 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Spannutenlänge 57 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,8 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 38 Grad
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anschliffform Z
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E TIALN
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 65 mm
Nutzlänge 52 mm
Länge gesamt 93 mm
Gewicht 14 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 338
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identificare și clasificare

Cod articol 114580 5,9
EAN / GTIN 4045197855411
Număr producător 114580 5,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Descriere

Ausführung:

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript