Burghiu elicoidal HSS W 9,5 mm

Cod articol: 114200 9,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,80 € / buc.
  • de la 5 buc.
    14,00 € / buc.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 66,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 81 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 9,5 mm
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi 0,18 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114200 9,5
EAN / GTIN 4045197016034

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Canale spaţioase şi şlefuite cu spiră îngustă.
Suprafaţă lustruită.
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături