Burghiu elicoidal HSS W 3,1 mm

Cod articol: 114200 3,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,15 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,46 € / buc.
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,1 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 31,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
Lungimea totală L 65 mm
⌀ cozii Ds 3,1 mm
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi 0,05 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114200 3,1
EAN / GTIN 4045197015396

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Canale spaţioase şi şlefuite cu spiră îngustă.
Suprafaţă lustruită.
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături