Spiralborr HSS W 9,5 mm

Art-nr: 114200 9,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    212,89  SEK / st.
  • Från 5st.
    177,41  SEK / st.
på begäran
I lager
86 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 9,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 66,8 mm
Spännspårlängd Lc 81 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 9,5 mm
Matning f i långspånande aluminium plast 0,18 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114200 9,5
EAN/GTIN 4045197016034

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Normal kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.
Blankslipad yta.
Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen