Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 2mm

Cod articol.: 114200 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,48 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    2,06 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 338
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 49 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 24 mm
Diametrul cozii DS 2 mm
Unghi, prima etapă 130 grade
Unghiu spirală min. 35 grade
Denumirea produsului (tip) W
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,05 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00200105
Formular de înregistrare Arbore neted
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS W
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,47 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală max. 40 grade
Formă şlefuire A
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 22,3 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 21 mm
Avans in aluminiu materiale plastice cu așchiere lungă

Identificare și clasificare

Cod articol 114200 2
EAN / GTIN 4045197015280
Număr producător 114200 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Canale spaţioase şi şlefuite cu spiră îngustă.
Suprafaţă lustruită.
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.