{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 41 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115160 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024596 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS Cod 114200 în cutie 6-10
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
557,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
453,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 41 | 41 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Increment | 0,1 | 0,1 |
Domeniu de găurire | 6 ;10 | 6 ;10 |
cu cutie | da | da |
Materialul sculei | HSS | HSS E |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |