Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,7mm

Cod articol.: 114200 3,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,64 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    3,03 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0037 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 3,7 mm
Lungimea cozii 56 mm
Diametru de tăiere, min. 3,7 mm
Diametru de tăiere, max. 3,7 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 39 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,86 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 40 grad
Unghi, prima etapă 130 grad
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) W
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 56 mm
Lungime utilă 34,1 mm
Lungimea totală 70 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte
Adâncime de tăiere max. 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 114200 3,7
EAN / GTIN 4045197015457
Număr producător 114200 3,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Canale spaţioase şi şlefuite cu spiră îngustă.
Suprafaţă lustruită.
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.